Riferimenti
Chiaravalli:42075019
Rubix:160000000474816
Produttore:42075019
EAN:8054652092373

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 42075019-PULEGGE 19 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 57,61 mm |
| Diametro esterno | 56,84 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione