Riferimenti
Chiaravalli:43150018
Rubix:160000000474997
Produttore:43150018
EAN:8054652095084

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,28 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43150018-PULEGGE 18 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1480 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,28 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 71,39 mm |
| Diametro esterno | 79 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 55 mm |
| Larghezza cinghia | 58 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione