Riferimenti
Chiaravalli:43100014
Rubix:160000000474946
Produttore:43100014
EAN:8054652094230

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43100014-PULEGGE 14 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 650 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 14 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 55,22 mm |
| Diametro esterno | 64 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione