Riferimenti
Chiaravalli:42037019
Rubix:160000000474731
Produttore:42037019
EAN:8054652090812

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 f |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,56 '' |
Dettagli del prodotto : 42037019-PULEGGE 19XL037 F ACCIAIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 f |
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,56 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | f |
| Diametro effettivo | 30,72 mm |
| Diametro esterno | 30,22 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 20 mm |
| Larghezza cinghia | 14,3 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione