Riferimenti
Chiaravalli:43075014
Rubix:160000000474899
Produttore:43075014
EAN:8054652093967

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
Dettagli del prodotto : 43075014-PULEGGE 14 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 580 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 14 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,04 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 55,22 mm |
| Diametro esterno | 56,59 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Larghezza cinghia | 26,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione