Riferimenti
Chiaravalli:43100042
Rubix:160000000474970
Produttore:43100042
EAN:8054652094476

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 42 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43100042-PULEGGE 42 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5890 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 42 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 168,41 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione