Riferimenti
Chiaravalli:43075042
Rubix:160000000474923
Produttore:43075042
EAN:8054652094193

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Numero di denti | 42 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 43075042-PULEGGE 42 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5050 g |
|---|---|
| Profilo | h |
| Numero di denti | 42 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 169,79 mm |
| Diametro esterno | 168,41 mm |
| Larghezza totale | 94 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione