Riferimenti
Chiaravalli:43100028
Rubix:160000000474960
Produttore:43100028
EAN:8054652094377

Documenti
Dettagli del prodotto : 43100028-PULEGGE 28 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2830 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 28 |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 111,82 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione