Riferimenti
Chiaravalli:42050017
Rubix:160000000474768
Produttore:42050017
EAN:8054652091512

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050017-PULEGGE 17 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 50,78 mm |
| Diametro esterno | 57 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 36 mm |
| Foro pronto | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione