Riferimenti
Chiaravalli:42037015
Rubix:160000000474727
Produttore:42037015
EAN:8054652090775

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,56 '' |
Dettagli del prodotto : 42037015-PULEGGE 15XL037 F ACCIAIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,56 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 24,26 mm |
| Diametro esterno | 23,75 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 15 mm |
| Larghezza cinghia | 14,3 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione