Riferimenti
Chiaravalli:42100052
Rubix:160000000474888
Produttore:42100052
EAN:8054652093431

Dettagli del prodotto : 42100052-PULEGGE 52 L 100 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2550 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Numero di denti | 52 |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 31,8 mm |
| Esecuzione | 4 |
| Diametro effettivo | 157,66 mm |
| Diametro esterno | 156,9 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione