Riferimenti
Chiaravalli:43150027
Rubix:160000000475006
Produttore:43150027
EAN:8054652095176

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
Dettagli del prodotto : 43150027-PULEGGE 27 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3520 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 27 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 107,78 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 74 mm |
| Larghezza cinghia | 1,81 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione