Riferimenti
Chiaravalli:42050045
Rubix:160000000474791
Produttore:42050045
EAN:8054652091727

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 45 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/4 '' |
Dettagli del prodotto : 42050045-PULEGGE 45 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2480 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 45 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/4 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 136,44 mm |
| Diametro esterno | 135,67 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 0,75 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione