Riferimenti
Chiaravalli:42100023
Rubix:160000000474866
Produttore:42100023
EAN:8054652093257

Riepilogo info tecniche
| Profilo | 23 l 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 23 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
Dettagli del prodotto : 42100023-PULEGGE 23 L 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1110 g |
|---|---|
| Profilo | 23 l 100 |
| Numero di denti | 23 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 68,97 mm |
| Diametro esterno | 69,73 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 55 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione