Riferimenti
Chiaravalli:43200036
Rubix:160000000475061
Produttore:43200036
EAN:8054652096050

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 200 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,31 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43200036-PULEGGE 36 H 200 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7750 g |
|---|---|
| Profilo | h 200 |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,31 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 144,16 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Larghezza cinghia | 58,7 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione