Riferimenti
Chiaravalli:42037136
Rubix:160000000474695
Produttore:42037136
EAN:8054652091147

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,37 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037136-PULEGGE 36 XL 037 ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 140 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,37 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 2 |
| Diametro effettivo | 57,7 mm |
| Diametro esterno | 58,21 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 9,5 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione