Riferimenti
Chiaravalli:42075056
Rubix:160000000474843
Produttore:42075056
EAN:8054652092601

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,5 '' |
Dettagli del prodotto : 42075056-PULEGGE 56 L 075 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2270 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 56 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,5 '' |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Esecuzione | 4 |
| Diametro effettivo | 169,79 mm |
| Diametro esterno | 169,02 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 25,4 mm |
| Larghezza cinghia | 1,5 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione