Riferimenti
Chiaravalli:42037130
Rubix:160000000474691
Produttore:42037130
EAN:8054652091109

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 30 |
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037130-PULEGGE 30 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 30 |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 14,3 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 48,51 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 18 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione