Riferimenti
Chiaravalli:42037112
Rubix:160000000474675
Produttore:42037112
EAN:8054652090959

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/8 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037112-PULEGGE 12 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 12 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/8 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 18,9 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza totale | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 10 mm |
| Larghezza cinghia | 9,5 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione