Riferimenti
Chiaravalli:43150020
Rubix:160000000474999
Produttore:43150020
EAN:8054652095107

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | steel c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43150020-PULEGGE 20 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1880 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 20 |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 150 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 79,48 mm |
| Diametro esterno | 87 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 62 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore