Riferimenti
Chiaravalli:42100025
Rubix:160000000474868
Produttore:42100025
EAN:8054652093271

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42100025-PULEGGE 25 L 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Profilo | l 100 |
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 75,04 mm |
| Diametro esterno | 82 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 58 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione