Riferimenti
Chiaravalli:43075017
Rubix:160000000474902
Produttore:43075017
EAN:8054652093998

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | steel c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43075017-PULEGGE 17 H 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Profilo | h 075 |
| Numero di denti | 17 |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 67,35 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza totale | 40 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Larghezza cinghia | 26,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore