Riferimenti
Chiaravalli:42100013
Rubix:160000000474856
Produttore:42100013
EAN:8054652093158

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 13 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42100013-PULEGGE 13 L 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Profilo | l 100 |
| Numero di denti | 13 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 38,65 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 28 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione