Riferimenti
Chiaravalli:42075011
Rubix:160000000474808
Produttore:42075011
EAN:8054652092298

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 11 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075011-PULEGGE 11 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 11 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 32,59 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 22 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 0,75 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore