Riferimenti
Chiaravalli:42050027
Rubix:160000000474778
Produttore:42050027
EAN:8054652091611

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 27 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050027-PULEGGE 27 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 990 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 27 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 81,1 mm |
| Diametro esterno | 86 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 58 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione