Riferimenti
Chiaravalli:43150015
Rubix:160000000474994
Produttore:43150015
EAN:8054652095053

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
Dettagli del prodotto : 43150015-PULEGGE 15 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 970 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 15 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f (foro iniziale) |
| Diametro effettivo | 66,5 mm |
| Diametro esterno | 59,27 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Foro pronto | 60 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione