Riferimenti
Chiaravalli:43100025
Rubix:160000000474957
Produttore:43100025
EAN:8054652094346

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | acciaio c45 |
Dettagli del prodotto : 43100025-PULEGGE 25 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2240 g |
|---|---|
| Profilo | h |
| Numero di denti | 25 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 101,06 mm |
| Diametro esterno | 99,69 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 72 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione