Riferimenti
Chiaravalli:42050036
Rubix:160000000474786
Produttore:42050036
EAN:8054652091680

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | acciaio c45 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050036-PULEGGE 36 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1700 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 36 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 108,39 mm |
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione