Riferimenti
Chiaravalli:43150025
Rubix:160000000475004
Produttore:43150025
EAN:8054652095152

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
Dettagli del prodotto : 43150025-PULEGGE 25 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2970 g |
|---|---|
| Profilo | h |
| Numero di denti | 25 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 101,06 mm |
| Diametro esterno | 99,69 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 72 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione