Riferimenti
Chiaravalli:42050018
Rubix:160000000474769
Produttore:42050018
EAN:8054652091529

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050018-PULEGGE 18 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 18 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 53,81 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Foro pronto | 10 mm |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione