Riferimenti
Chiaravalli:42100036
Rubix:160000000474878
Produttore:42100036
EAN:8054652093363

Riepilogo info tecniche
| Profilo | f |
|---|---|
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,77 '' |
Dettagli del prodotto : 42100036-PULEGGE 36 L 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2590 g |
|---|---|
| Profilo | f |
| Numero di denti | 36 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,77 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Esecuzione | foro iniziale |
| Diametro effettivo | 109,14 mm |
| Diametro esterno | 108,39 mm |
| Larghezza totale | 74 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 31,8 mm |
| Larghezza cinghia | 45 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione