Riferimenti
Chiaravalli:42037134
Rubix:160000000474693
Produttore:42037134
EAN:8054652091123

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/8 '' |
Dettagli del prodotto : 42037134-PULEGGE 34 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 3/8 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | con foro pilota |
| Diametro effettivo | 54,98 mm |
| Diametro esterno | 54,47 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 38 mm |
| Foro pronto | 14,3 mm |
| Larghezza cinghia | 9,52 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione