Riferimenti
Chiaravalli:43200050
Rubix:160000000475069
Produttore:43200050
EAN:8054652096128

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 200 |
|---|---|
| Numero di denti | 50 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,31 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43200050-PULEGGE 50 H 200 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6680 g |
|---|---|
| Profilo | h 200 |
| Numero di denti | 50 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 2,31 '' |
| Materiale | ghisa (cast-iron) |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 4 |
| Diametro effettivo | 200,75 mm |
| Diametro esterno | 202,13 mm |
| Larghezza totale | 75 mm |
| Diametro del mozzo | 90 mm |
| Foro pronto | 24 mm |
| Larghezza cinghia | 58,7 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore