Riferimenti
Chiaravalli:43100019
Rubix:160000000474951
Produttore:43100019
EAN:8054652094285

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43100019-PULEGGE 19 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 19 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 75,44 mm |
| Diametro esterno | 82,5 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore