Riferimenti
Chiaravalli:42050072
Rubix:160000000474802
Produttore:42050072
EAN:8054652091796

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Dettagli del prodotto : 42050072-PULEGGE 72 L 050 GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2820 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 72 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | ghisa |
| Esecuzione | con foro pilota |
| Diametro effettivo | 218,29 mm |
| Diametro esterno | 217,53 mm |
| Larghezza totale | 42 mm |
| Diametro del mozzo | 75 mm |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione