Riferimenti
Chiaravalli:42100021
Rubix:160000000474864
Produttore:42100021
EAN:8054652093233

Documenti
Dettagli del prodotto : 42100021-PULEGGE 21 L 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 880 g |
|---|---|
| Profilo | l 100 |
| Numero di denti | 21 |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 62,91 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore