Riferimenti
Chiaravalli:43100032
Rubix:160000000474963
Produttore:43100032
EAN:8054652094407

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 100 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43100032-PULEGGE 32 H 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3570 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 1/4 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 127,99 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione