Riferimenti
Chiaravalli:42075020
Rubix:160000000474817
Produttore:42075020
EAN:8054652092380

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 075 |
|---|---|
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42075020-PULEGGE 20 L 075 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Profilo | l 075 |
| Numero di denti | 20 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 59,88 mm |
| Diametro esterno | 66,5 mm |
| Larghezza totale | 38 mm |
| Diametro del mozzo | 40 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 25,4 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione