Riferimenti
Chiaravalli:42037140
Rubix:160000000474698
Produttore:42037140
EAN:8054652091161

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 40 |
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037140-PULEGGE 40 XL 037 ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 40 |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 2 |
| Diametro effettivo | 64,68 mm |
| Diametro esterno | 64,17 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione