Riferimenti
Chiaravalli:42100035
Rubix:160000000474877
Produttore:42100035
EAN:8054652093356

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Numero di denti | 35 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
Dettagli del prodotto : 42100035-PULEGGE 35 L 100 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2450 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Numero di denti | 35 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,25 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 105,35 mm |
| Diametro esterno | 106,12 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 31,8 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione