Riferimenti
Chiaravalli:42037127
Rubix:160000000474688
Produttore:42037127
EAN:8054652091086

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 27 |
| Materiale | aluminium |
Dettagli del prodotto : 42037127-PULEGGE 27 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 27 |
| Materiale | aluminium |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 43,66 mm |
| Diametro esterno | 43,15 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 30 mm |
| Foro pronto | 14,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione