Riferimenti
Chiaravalli:43150019
Rubix:160000000474998
Produttore:43150019
EAN:8054652095091

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 43150019-PULEGGE 19 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1680 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 19 |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 76,81 mm |
| Diametro esterno | 75,44 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 60 mm |
| Foro pronto | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione