Riferimenti
Chiaravalli:43150016
Rubix:160000000474995
Produttore:43150016
EAN:8054652095060

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
Dettagli del prodotto : 43150016-PULEGGE 16 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1110 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 16 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 64,67 mm |
| Diametro esterno | 63,31 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 45 mm |
| Foro pronto | 61 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione