Riferimenti
Chiaravalli:42037228
Rubix:180000000062288
Produttore:42037228
EAN:8054652091345

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | steel c45 |
Dettagli del prodotto : 42037228-PULEGGE 28 XL 037 F EXPORT
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 28 |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 45,28 mm |
| Diametro esterno | 44,77 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 34 mm |
| Foro pronto | 8 mm |
| Larghezza cinghia | 14,3 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione