Riferimenti
Chiaravalli:42050032
Rubix:160000000474782
Produttore:42050032
EAN:8054652091642

Riepilogo info tecniche
| Profilo | l 050 |
|---|---|
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42050032-PULEGGE 32 L 050 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1410 g |
|---|---|
| Profilo | l 050 |
| Numero di denti | 32 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,75 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 96,26 mm |
| Diametro esterno | 102 mm |
| Larghezza totale | 32 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Foro pronto | 11 mm |
| Larghezza cinghia | 19 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione