Riferimenti
Chiaravalli:43200030
Rubix:160000000475056
Produttore:43200030
EAN:8054652096005

Documenti
Dettagli del prodotto : 43200030-PULEGGE 30 H 200 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5470 g |
|---|---|
| Profilo | h 200 |
| Numero di denti | 30 |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 119,9 mm |
| Diametro esterno | 128 mm |
| Larghezza totale | 70 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione