Riferimenti
Chiaravalli:42037124
Rubix:160000000474686
Produttore:42037124
EAN:8054652091062

Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl 037 |
|---|---|
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,563 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 42037124-PULEGGE 24 XL 037 F ALLUMINIO
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Profilo | xl 037 |
| Numero di denti | 24 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 0,563 '' |
| Materiale | alluminio |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 38,3 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza totale | 22 mm |
| Diametro del mozzo | 30 mm |
| Foro pronto | 6 mm |
| Larghezza cinghia | 14,3 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione