Riferimenti
Chiaravalli:43100044
Rubix:160000000474971
Produttore:43100044
EAN:8054652094483

Documenti
Dettagli del prodotto : 43100044-PULEGGE 44 H 100 F GHISA
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3370 g |
|---|---|
| Profilo | h 100 |
| Numero di denti | 44 |
| Materiale | ghisa |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 5f |
| Diametro effettivo | 176,5 mm |
| Diametro esterno | 184 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Foro pronto | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione