Riferimenti
Chiaravalli:43150021
Rubix:160000000475000
Produttore:43150021
EAN:8054652095114

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 21 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,5 '' |
Dettagli del prodotto : 43150021-PULEGGE 21 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2080 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 21 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,5 '' |
| Materiale | acciaio c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 84,89 mm |
| Diametro esterno | 83,52 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 65 mm |
| Foro pronto | 66 mm |
| Larghezza cinghia | 1,5 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione