Riferimenti
Chiaravalli:43150034
Rubix:160000000475012
Produttore:43150034
EAN:8054652095237

Riepilogo info tecniche
| Profilo | h 150 |
|---|---|
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
Documenti
Dettagli del prodotto : 43150034-PULEGGE 34 H 150 F
Pulegge
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5460 g |
|---|---|
| Profilo | h 150 |
| Numero di denti | 34 |
| Larghezza cinghia (pollici) | 1,81 '' |
| Materiale | steel c45 |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Esecuzione | 1f |
| Diametro effettivo | 136,07 mm |
| Diametro esterno | 142 mm |
| Larghezza totale | 58 mm |
| Diametro del mozzo | 80 mm |
| Larghezza cinghia | 46 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione